PoE受電対応 ギガビットスイッチングハブ

PoE受電対応 ギガビットスイッチングハブ サンワサプライ

5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
1ポートがPoE受電に対応しているので、PoE給電できるスイッチングハブやインジェクターと一緒に使用すれば、ACアダプタが必要ありません。
※PoE給電の機能は搭載していません。ACアダプタが付属しています。AC電源からの動作も可能です。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
小型筐体なので設置に便利です。
IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX搭載です。
全ポートAUTO-Negotiationチップを搭載しており、10/100/1000Mbps自動切り替えが可能です。

規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab(1000BASET-T)
IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
IEEE 802.3af/at(Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus)
仕様(MACアドレステーブル)8K 付属品ACアダプタ、ゴム足×4、取扱説明書 ポート数5 電源DC 5V、2.5A ケーブル長(m)(アダプタ)1.8 本体質量(g)300 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)130×75×24、(ACアダプタ)33.5×72.5×49.2 最大消費電力(W)10 バッファメモリ128KB 動作環境使用時温度/0~40℃、保管時温度/-20~70℃、使用時湿度/10~90%、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファンなし ジャンボフレーム9KB スイッチング方式Store&Forward 伝送方法全二重・半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(1000Mbps) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX×4ポート、PoEポート(PD)×1ポート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23757448 LAN-GIGAH5PD
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする