ドライクリーナー T 7/1 Plus (1.527-143.0)

ドライクリーナー T 7/1 Plus (1.527-143.0) ケルヒャー

コンパクトな業務用ドライクリーナーです。機能的で使いやすい設計で、オフィスやホテル、店舗での清掃にお使いいただけます。
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットとプラスチックパイプ、サクションブラシ、コーナーノズルを標準装備。
小型のボディに1,200Wの強力モーターを搭載し、効率的な清掃ができます。

電圧(V)100 ダストコンテナ容量(L)7 電源コード(m)9.5 仕様サクションホース(2.7m)、フィルターバッグ(フリース)、フィルターバスケット、フロアノズル、クリップシステム 材質(ダストコンテナ)樹脂製 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)最大1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×308×340 本体質量(kg)5.6 パイプ径(Φmm)32 吸引風量58L/秒 騒音レベル(dB(A))65 真空度(Pa)24000/2400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23517497 1.527-143.0
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 ドライクリーナー

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23517497 1.527-143.0 08789220 1.527-210.0 1.527-210.0 環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー 08789220 環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー 1台 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする