阪和 阪和の 清掃用品 阪和の ポリ袋・ゴミ袋 阪和の ポリ袋(ゴミ袋) ecoポリ(半透明) 10枚入 ecoポリ(半透明) 注文コード 23518364 注文コード 23518373 23518382 材質プラスチックリサイクル原料100% 入数(枚)10 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EHT-45 EHT-70 EHT-90 容量(L) 選択解除 457090 色 選択解除 半透明 厚さ(mm) 選択解除 0.030.040.045 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23518364 EHT-45 45 半透明 0.03 オープン ¥169 ¥169 ¥186 (税込) 4日以内出荷返品不可 23518373 EHT-70 70 半透明 0.04 オープン ¥319 ¥319 ¥351 (税込) 4日以内出荷返品不可 23518382 EHT-90 90 半透明 0.045 オープン ¥439 ¥439 ¥483 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 業務用ポリ袋 45L ジャパックス 税込¥153~ ¥139~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥351 ¥319 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥637 ¥579 バスケットへ スマートキッチン 食品保存袋 透明 0.02mm 日本サニパック 税込¥153~ ¥139~ 業務用ポリ袋 70L ジャパックス 税込¥362~ ¥329~ 業務用MAX 30L ジャパックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロールゴミ袋 半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥384~ ¥349~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥120 ¥109 バスケットへ niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 niowaina 税込¥824 ¥749 バスケットへ nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパック 税込¥406 ¥369 バスケットへ KESMELL 防臭袋 オルディ 税込¥901 ¥819 バスケットへ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 45L 白半透明 日本サニパック 税込¥2,188 ¥1,989 バスケットへ 業務用MAX 45L ジャパックス 税込¥79~ ¥72~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カラーポリ袋70L オレンジ ジャパックス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 業務用MEGA MAX 120L ジャパックス 税込¥274 ¥249 バスケットへ 業務用MAX 90L ジャパックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 防臭袋 100枚入り Lサイズ 日本技研工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品