ブルーフィルター スクリーン

ブルーフィルター スクリーン - マサル工業ブルーフィルター スクリーン - マサル工業ブルーフィルター スクリーン - マサル工業
(1件のレビュー)

50メッシュと120メッシュから選択できます。

用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23533676M4311スクリーン:50
17,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
23533694M4312スクリーン:120
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23533694
2018-05-19
用途: 作物の潅水用のフィルターとして
農・林・水産業

今まではひとつしか所有していなかったため外して洗ってをしている内にポンプの水位が下がり余計な時間を取られていたが、交換後すぐに潅水にかかれるため作業効率がよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする