キャプテンチェア グレープバイン
使用時座面高さ44cm
少し高めの座面でキッチンでの作業にも最適。
材質塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)320
質量(kg)2.6
高さ(mm)690
奥行(mm)410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×105×780
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面高(cm)44
再生紙使用マーク適合
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。