吉川化成
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600×1200型・浅型
開口寸法(mm)
1205×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個
材質(本体)
ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)
1215×616×高さ325
容量(L)
約140(約140kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56152495
2F-1200SDJ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23550704
2F-1200SDJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。