曜日別特売

アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ

アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ - 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ - 吉川化成
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23550792B450KMJブロンズ
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23550808S450KMJシルバー
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする