曜日別特売

大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型

大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型 - 吉川化成大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型 - 吉川化成

リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。
ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。

開口寸法(mm)1785×685材質(枠)アルミ質量(kg)60外形寸法(mm)1800×700×高さ484容量(L)360枠の色ブロンズ内装プリント合板(白)外装ラワン合板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23550896YKNFB-180GA
オープン
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする