曜日別特売

アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約44(約44kg)適合板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561525226DADBJTKSブロンズ
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561525386DADSJTKSシルバー
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
235509486DADBJTKSブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
235509576DADSJTKSシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235509486DADBJTKS561525226DADBJTKS6DADBJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152522アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
20,980
税込23,078
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
235509576DADSJTKS561525386DADSJTKS6DADSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152538アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
20,980
税込23,078
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする