曜日別特売

アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成

外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561525836KEABJTKSブロンズ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561525926KEASJTKSシルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
235510456KEABJTKSブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
235510546KEASJTKSシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235510456KEABJTKS561525836KEABJTKS6KEABJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152583アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
16,980
税込18,678
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
235510546KEASJTKS561525926KEASJTKS6KEASJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152592アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
16,980
税込18,678
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする