曜日別特売

アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 - 吉川化成
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)外形寸法(mm)616×616×高さ325容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561526622F6A-1BJTKSブロンズ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561526782F6A-1SJTKSシルバー
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
235511242F6A-1BJTKSブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
235511332F6A-1SJTKSシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235511242F6A-1BJTKS561526622F6A-1BJTKS2F6A-1BJTKS アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152662アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
15,980
税込17,578
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
235511332F6A-1SJTKS561526782F6A-1SJTKS2F6A-1SJTKS アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152678アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ2階用・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
15,980
税込17,578
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする