ミーティングテーブル W1800×D900
使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブル
6人から8人用のW1800×D900のミーティングテーブルです。天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。丈夫なフレーム構造で、天板の耐荷重は約40Kg。六角レンチが付属しています。脚部裏にはアジャスターがついています。組み立て後はアジャスターを調整して床と水平になるように設置してください。
組み立て式(2人以上)
グリーン購入法適合商品
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)900
キャスターなし
外寸(mm)W1800×D900×H700
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23552682 | RFMT-1890NN | 59734967 | RFMT2-1890NA-CB |
|
ミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1800×D900 | アール・エフ・ヤマカワ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23552698 | RFMT-1890W | 59734958 | RFMT2-1890WH-CB |
|
ミーティングテーブルⅡ 配線ボックス付き W1800×D900 | アール・エフ・ヤマカワ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |