メタルデスクトップパネル W1400 クランプ型

メタルデスクトップパネル W1400 クランプ型 アール・エフ・ヤマカワ メタルデスクトップパネル W1400 クランプ型 アール・エフ・ヤマカワ メタルデスクトップパネル W1400 クランプ型 アール・エフ・ヤマカワ メタルデスクトップパネル W1400 クランプ型 アール・エフ・ヤマカワ

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。
程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。3つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。

材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1400×22×304 材質(パネル)スチール 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23553608 SHDTP-PWH14 ホワイト 1400×303 7
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23553592 SHDTP-PLGN14 ライムグリーン 1400×303 7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23553592 SHDTP-PLGN14 20057224 SHDTP-PBK14 SHDTP-PBK14 メタルデスクトップパネル アール・エフ・ヤマカワ 20057224 メタルデスクトップパネル アール・エフ・ヤマカワ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする