曜日別特売

タイヤエアバルブキャップ ネオクローム

タイヤエアバルブキャップ ネオクローム - カーメイトタイヤエアバルブキャップ ネオクローム - カーメイト
(1件のレビュー)

チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
標準のタイヤエアバルブキャップと交換するだけ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
アルミ削り出し
外部突起規制対応品

用途タイヤエアバルブキャップNEO CHROME COLOR質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
注意
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※子供の手の届く所に置かないこと。飲み込むと危険です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23582073LS409
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23582073
2020-10-21
用途: タイヤホイール
農・林・水産業

なかなか怪しげな光を発しています。1個1個の個体が大きいので充分意識させてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする