デジタルビデオカメラケース ショルダーベルト付
すぐに取り出せるから、録画チャンスを逃さない!インナータイプとしても、ショルダータイプとしても使用可能。デジタルカメラが取り出しやすいデジタルビデオカメラケース。
付属品仕切り板×1
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム
機能リングファスナー付
内容量1個
すぐに取り出せるから、録画チャンスを逃さない!インナータイプとしても、ショルダータイプとしても使用可能。デジタルカメラが取り出しやすいデジタルビデオカメラケース。