キーボード 有線 高耐久 メンブレン PS5 PS4 専用
PlayStation(R)4用の有線USBキーボード!画面から離れて操作ができる3mのロングケーブルを採用していますので、PlayStation(R)4から離れてのご利用に最適です。
付属品ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)3
対応OSPlayStation(R) 4 システム・ソフトウェアバージョン1.76
接続方式有線
対応機種PlayStation(R) 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×138×29.6(スタンド含まず)、452×138×41(スタンド時)
キー配列日本語108キー
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07