USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 1年ライセンス パスワードロック 暗号化
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
その他※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色ホワイト
質量(g)約10
備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません
対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応
コネクタ形状USB-A
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
保証期間1年間
LED【アクセスLED】○
電源供給方式USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07