Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル

Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル エレコム
(1件のレビュー)

iPhone/スマートフォンどちらにも使える。Lightningコネクタ搭載機器とmicro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができるLightning変換アダプタ付きmicroUSBケーブル。

用途USB Aコネクタを持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPod、又はmicro-Bコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iphone)iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、(ipad)iPad Air 2、iPad Air 、iPad (4th)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、(ipod)、(ipod)iPod touch (5th)、iPod nano (7th) 保証期間1年 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1本
注意
※iPadはPCからは充電出来ません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23603642 LHC-AMBLADN03BK 0.3(コネクタ含まず) ブラック
2,670
 
 
取扱い終了
23603658 LHC-AMBLADN03WH 0.3(コネクタ含まず) ホワイト
2,280
 
 
取扱い終了
23603667 LHC-AMBLADN07BK 0.7(コネクタ含まず) ブラック
2,800
 
 
取扱い終了
23603676 LHC-AMBLADN07WH 0.7(コネクタ含まず) ホワイト
2,410
 
 
取扱い終了

返品不可
23603685 LHC-AMBLADN12BK 1.2(コネクタ含まず) ブラック
2,930
 
 
取扱い終了
23603694 LHC-AMBLADN12WH 1.2(コネクタ含まず) ホワイト
2,930
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23603694
2017-04-14
用途:
出張など
有限会社イタクラオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も手頃で使いかっても良く便利です。アイホン7とiQOSが充電出来て
大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする