バックアップユニット 暗号化対応 3年保証
USB3.0接続のNASバックアップユニットです。ディスク暗号化に対応し、セキュアにデータバックアップが可能。3年保証で安心してご利用いただけます。
仕様
(設定/管理時のクライアント環境)Windows (Storage) Server 2003(sp1以上)/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2、Windows8.1/8/7/Vista
対応ファイルシステム:NTFS(GPT)
対応RAIDレベル:non RAID
盗難防止:ケンジントンスロット搭載
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、ユーティリティCD、セットアップガイド
色ブラック
質量(g)930
消費電力(W)10
コネクタ形状USB3.0 Standard-B
入力電圧(V)AC100 ±10% 50Hz/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×183×120
構成(HDドライブ)HDD x 1
インターフェースUSB3.0/2.0
回転数(ディスク)IntelliPower
保証期間3年
設置方法縦/横
環境Windows (Storage) Server 2003(sp1以上)/2003R2/2008/2008R2※/2012/2012R2、Windows8.1/8/7/Vista※LSV-MS2VKWシリーズ、LSV-MS2MWGシリーズを除く
内容量1個
対応ファイルシステム:NTFS(GPT)
対応RAIDレベル:non RAID
盗難防止:ケンジントンスロット搭載