名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適したマルチカードです。  
名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます  
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(厚手)210g/m 0.245mm  
120枚入り(両面)  
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい  
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません  
名刺サイズ(91x55mm)
入数(枚)120
紙厚(mm)0.25
坪量(g/m2)210
用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
内容量1パック(120枚)
ラベル・シール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-22
- 用途:
 - 名刺
 
株式会社Ace 様
(建設業・工事業)
紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/ 
2023-03-23
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07