有線ミニキーボード Windows・Mac・iOS・Android対応 パンタグラフ式 ブラック

有線ミニキーボード Windows・Mac・iOS・Android対応 パンタグラフ式 ブラック エレコム

お好みの方向にケーブルを引き出せる有線タイプ。Windows PC/AndroidとMac PCのそれぞれに最適化した入力モードを搭載したスタンダードキーボード。

キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番828-2942 ブラック サイズミニ 質量(g)約270 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Andoird OS 4.1以降、OS X 10.8~10.10 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、Android OS搭載機、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318.0×142.0×24.0 キー配列日本語87キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23610466 TK-FCP082BK
7,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23610466 TK-FCP082BK 31310074 TK-FCP096BK TK-FCP096BK キーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズ エレコム 31310074 キーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズ エレコム 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする