無線LAN中継器 11ac/n/a/g/b 867+300Mbps

無線LAN中継器 11ac/n/a/g/b 867+300Mbps エレコム
(3件のレビュー)

無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。2.4GHzと5GHzの電波を同時中継可能&多彩なモードから最適のモードを選べ、すみずみまで電波を届けます。スタイリッシュなデザインで平面トリプルタップを併用すればコンセントを無駄にしません。

規格(無線LAN)IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式、IEEE802.11a : OFDM方式 伝送速度IEEE802.11ac : 最大867Mbps 、IEEE802.11n : 最大300Mbps 、IEEE802.11g : 最大54Mbps 、IEEE802.11b : 最大11Mbps 、IEEE802.11a : 最大54Mbps 周波数2.4GHz(2、400~2、484MHz) 、5GHz(5、150~5、725MHz) 仕様LED省電力、同時設置可能台数:2台 ※親機と合わせて最大3段まで 付属品中継器 1台、各種マニュアル、IKARUS体験版シリアルカード 1枚、設定情報シート 1枚 ホワイト 質量(g)約108(本体のみ) 消費電力(W)約7.5 対応OSWindows(XP、Vista、7、8、8.1、10)、Mac OS X(10.5、6、7、8、9、10、11) チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch 、5GHz帯 : 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch 設定方式WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×30×98 保証期間1年 設置方法コンセント直付け 端子ACプラグ アンテナ内蔵アンテナ 4本 (5GHz帯:送受信2本 2.4GHz帯:送受信2本) セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64bit/128bit) プロトコルTCP/IP(IPv4) 入力電圧AC100-240V 50/60MHz 0.2A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23611227 WTC-1167HWH
7,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23611227
2021-02-01
用途:
業務改善のため
田中大工店 様 (建設業・工事業)

どこにいてもオンラインで話し合いできるように購入。そのおかげなのか?よくいまいちわからない。うまく行く時とうまく繋がらない時。微妙に何が違うのか?ないよりあったほうがいい。なければ?やはり欲しくなる?改善しているのかな?

対象商品:
23611227
2019-12-09
用途:
Wi-Fi

設定も簡単で、Wi-Fi環境改善にたいへん役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
23611227
2017-03-21
用途:
社内LAN

使用に問題無し。サイズが小さく邪魔にならず目立たないのが良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする