大和バルブ
青銅ストップ弁【JIS10K】
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-29~185
規格
JIS B 2011
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1個
注意
※蒸気にはタグタイル製品をおすすめします。
※可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23611647
B10S
15
1/2
10K
¥
8,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
23611656
B10S
20
3/4
10K
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
23611665
B10S
25
1
10K
¥
15,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
23611674
B10S
32
1 1/4
10K
¥
29,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
23611683
B10S
40
1 1/2
10K
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
23611692
B10S
50
2
10K
¥
52,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材