大和バルブ
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
材質(ボール)
SUS304
使用流体
油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)
2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23611857
VLYS
20
3/4
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
23611866
VLYS
25
1
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
23611875
VLYS
32
1-1/4
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
23611884
VLYS
40
1-1/2
¥
40,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
23611893
VLYS
50
2
¥
58,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材