スリーナイン島野
ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 12x1500
適合
12mm用
長さ(mm)
1500
種類
右前片穴明
仕上
HL
主要材質
SUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23669643
3176
¥46,475
¥
42,980
¥47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください