スリーナイン島野
ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 12x1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669643
品番
3176
参考基準価格(税別)
¥46,475
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
適合
12mm用
長さ(mm)
1500
種類
右前片穴明
仕上
HL
主要材質
SUS304
地域運賃
地域
単位
配送費
茨城県
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0