スリーナイン島野
アルミ 45ミリチャンネル BR 1820
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
45.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672766
5215
¥4,400
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください