スリーナイン島野
アルミ 45ミリチャンネル BR 1820
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23672766
品番
5215
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
45.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
45
地域運賃
地域
単位
配送費
茨城県
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0