スリーナイン島野
ステン 36ミリチャンネル HL 2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15.7
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
36.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673292
5440
¥6,325
¥
5,798
¥6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください