スリーナイン島野
ステン 36ミリチャンネル HL 2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673292
品番
5440
参考基準価格(税別)
¥6,325
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15.7
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
36.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
36