曜日別特売

2Way耐震ラッチ 撮 黒

2Way耐震ラッチ 撮 黒 - スリーナイン島野

ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。

材質ABS樹脂種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368323271445
455
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする