曜日別特売

ステン ミラー座付ハンドル 鏡面 大々 150

ステン ミラー座付ハンドル 鏡面 大々 150 - スリーナイン島野

建具や家具に木捻子で止められるシンプルな座付のハンドルです。

寸法H(mm)2付属品ステン木ねじ3.1×15寸法(mm)150寸法A(mm)149寸法F(mm)24寸法D(mm)108寸法E(mm)10寸法B(mm)20寸法C(mm)133仕上鏡面磨き寸法G(mm)5取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368361672745
1,275
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする