スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の 鍵・錠前
スリーナイン島野の 空錠・ハンドル単体
ステン ミラー座付ハンドル 鏡面 大々 150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23683616
品番
72745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,275
建具や家具に木捻子で止められるシンプルな座付のハンドルです。
寸法H(mm)
2
付属品
ステン木ねじ3.1×15
寸法(mm)
150
寸法A(mm)
149
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
133
仕上
鏡面磨き
寸法G(mm)
5
取手
取手