スムースライド S270-400 ユニクロ

スムースライド S270-400 ユニクロ スリーナイン島野

2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

仕様S270-400 ストローク(mm)297 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)340 寸法E(mm)360 寸法B(mm)- 寸法C(mm)360 定格荷重(N)209.72(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)400 表面処理(レール)ユニクロ 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23686084 77143
3,300
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする