曜日別特売

スロットルワイヤー

スロットルワイヤー - ALCANhands

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
445件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アウター/インナー
ノーマルアウター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23660087JB003A10ZEPHYR1100[ゼファー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905/B.840 チョーク:865
6,820
取扱い終了
返品不可
23660096JB006A10ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.840/B.815 チョーク:810
6,930
取扱い終了
返品不可
23660105JB009A10ZZR1100[C型] ZZR1100[D型][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.760 チョーク:725
6,930
取扱い終了
返品不可
23660114JB011A10GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.865/B.805 チョーク:820
4,950
取扱い終了
返品不可
23660123JB013A10Z750FX-1[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.980/B.975 クラッチ:1210
4,600
取扱い終了
返品不可
23660132JB023A10GPZ400R[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.805 クラッチ:900 チョーク:840
5,280
取扱い終了
返品不可
23660148JB024A10BALIUS[バリオス][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.750 クラッチ:945 チョーク:695
5,000
取扱い終了
返品不可
23660157JB025A10BALIUS-2[バリオス-2][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.745 クラッチ:1040 チョーク:755
5,000
取扱い終了
返品不可
23660166JB027A10ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000
5,720
取扱い終了
返品不可
23660175JB034A10D-TRACKER [ディートラッカー](98-03) KLX250(98-03)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.875/B.850 クラッチ:940
6,600
取扱い終了
返品不可
23660184JB104A10CB400SS[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.895 クラッチ:1050 チョーク:825
4,620
取扱い終了
返品不可
23660193JB109A10CB400SF[NC39](99-07) CB400SB[NC39] (05-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.825/810 クラッチ:1040 *NC39
4,400
取扱い終了
返品不可
23660202JB118A10CB1300SF[SC54] (03-10) CB1300SB[SC54](05-10)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.945/B.950 *SBは表記より+30/SF(10)は表記ロング数より-20
4,950
取扱い終了
返品不可
23660218JB120A10MONKEY Z50J [モンキー](84-98)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *モンキーバハ使用不可
2,200
取扱い終了
返品不可
23660227JB125A10CB400FOUR(74-77)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.805/B.815 クラッチ:980 *コンチハンドル基準
4,400
取扱い終了
返品不可
23660236JB126A10FORZA[MF06] S/ST/T/X (-03)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1535/B.1520 Pブレーキ:1630
5,500
取扱い終了
返品不可
23660245JB131A10JAZZ[ジャズ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170
1,980
取扱い終了
返品不可
23660254JB135A10CB223S((MC40) FTR223 [MC34][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895
4,950
取扱い終了
返品不可
23660263JB140A10NSR250/R/SP/SE[MC16/18/21](90-93(MC21)/88.89(MC18)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.785/B.785 クラッチ:980
4,400
取扱い終了
返品不可
23660272JB301A10XJR400/R/S(93-97(4HM1-4HM7)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.825/B.955 クラッチ:990/チョーク:850
5,500
取扱い終了
返品不可
23660288JB306A10SR500(-87(2H6/1JR) SR400(-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665/VMキャブレター車
4,620
取扱い終了
返品不可
23660297JB310A10TW225(00-(DG07J) TW200(00-(DG07J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.965 クラッチ:880 /ディスクブレーキ車
5,000
取扱い終了
返品不可
23660306JB311A10RZ350/R/RR((4L3/4U0) RZ250/R/RR((4L3/4U0)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1120 クラッチ:965 *4L3/4L0 4L3-000101-
9,570
取扱い終了
23660315JB318A10RZ250/R/RR(84 85(1AR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1050/B.725 クラッチ:960 *1AR 29L-083101-
9,570
取扱い終了
返品不可
23660324JB321A10XVS250 DRAGSTAR[ドラッグスター](-07(VG02J)/08-(VG05J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.885/B.885 クラッチ:1140 チョーク:870 *VG05Jは表記ロング数より-20
5,280
取扱い終了
返品不可
23660333JB401A10GS400/E(I型(10001-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1020/B.1010 クラッチ:1210
5,280
取扱い終了
返品不可
23660342JB101A10CB400T HAWK2[ホーク2] CB250T[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1125/B.1140 クラッチ:1050
4,400
取扱い終了
返品不可
23660358JB111A10CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可
5,800
取扱い終了
返品不可
23660367JB115A10APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
1,980
取扱い終了
返品不可
23660376JB302A10XJR400/R/S(98-00(4HM9/4HMA-D)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850
5,500
取扱い終了
返品不可
23660385JB305A10XJ400/D/Z/ZS/ZE[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905 クラッチ:1055 チョーク:925
3,850
取扱い終了
返品不可
23660394JB307A10SR500(88-00(1JR) SR400(88-00(1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンブ:665 / CVキャブレター車
4,620
取扱い終了
返品不可
23660403JB350A10V-MAX [1200][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.560/B.585 *ケーブルはジョイントまで
5,170
取扱い終了
返品不可
23660412JB438A10SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
6,500
取扱い終了
返品不可
23660428JB449A10VOLTY[ボルティ](00-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.835/B.855 クラッチ:865
5,500
取扱い終了
返品不可
23660437JB308A15TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
5,000
取扱い終了
返品不可
23660446JB315A15MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985
5,500
取扱い終了
返品不可
23660455JB022A15Z250FT(A3・A4・A5)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(Z250FT(A4・A5)) スロットル:A.905 クラッチ:985 *A3.A4.A5共通 *(Z250FT(F3)) スロットル:A.905 クラッチ:1100
5,170
取扱い終了
返品不可
23660464JB040A15ELIMINATOR250[エリミネーター](89-99(LX/SE) ELIMINATOR250V [エリミネーター] (98-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.915/B.930 クラッチ:1135
5,720
取扱い終了
返品不可
23660473JB130A15CBR400F((NC17)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.770/B.760 クラッチ:970 チョーク:800
4,400
取扱い終了
返品不可
23660482JB145A15FORZA[MF08] X/Z (0407)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
6,500
取扱い終了
返品不可
23660498JB307A15SR500(88-00(1JR) SR400(88-00(1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンブ:665 / CVキャブレター車
4,620
取扱い終了
返品不可
23660507JB005A20ZRX400 ZRX400-2[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790
5,280
取扱い終了
返品不可
23660516JB027A20ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000
5,720
取扱い終了
返品不可
23660525JB103A20JADE[ジェイド]((MC23)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.725/B.725 クラッチ:890 チョーク:710
4,800
取扱い終了
返品不可
23660534JB115A20APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
1,980
取扱い終了
返品不可
23660543JB120A20MONKEY Z50J [モンキー](84-98)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *モンキーバハ使用不可
2,200
取扱い終了
返品不可
23660552JB136A20MAGNA50[マグナ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730
3,630
取扱い終了
返品不可
23660568JB154A20APE50 FI [エイプ](08-(FI車)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
2,640
取扱い終了
返品不可
23660577JB301A20XJR400/R/S(93-97(4HM1-4HM7)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.825/B.955 クラッチ:990/チョーク:850
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする