チョークワイヤー

チョークワイヤー - ALCANhands
(1件のレビュー)

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アウター/インナー
ノーマルアウター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23664533JB105CH20CBX400F((NC07)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A1005/B.995 クラッチ:1130 チョーク:800
2,500
取扱い終了
返品不可
23664542JB003CH10ZEPHYR1100[ゼファー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905/B.840 チョーク:865
2,750
取扱い終了
返品不可
23664558JB005CH10ZRX400 ZRX400-2[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790
2,420
取扱い終了
返品不可
23664567JB006CH10ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.840/B.815 チョーク:810
2,750
取扱い終了
返品不可
23664576JB009CH10ZZR1100[C型] ZZR1100[D型][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.760 チョーク:725
2,750
取扱い終了
返品不可
23664585JB011CH10GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.865/B.805 チョーク:820
2,750
取扱い終了
返品不可
23664594JB023CH10GPZ400R[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.805 クラッチ:900 チョーク:840
2,970
取扱い終了
返品不可
23664603JB024CH10BALIUS[バリオス][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.750 クラッチ:945 チョーク:695
2,420
取扱い終了
返品不可
23664612JB025CH10BALIUS-2[バリオス-2][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.745 クラッチ:1040 チョーク:755
2,420
取扱い終了
返品不可
23664628JB104CH10CB400SS[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.895 クラッチ:1050 チョーク:825
2,860
取扱い終了
返品不可
23664637JB108CH10CB400SF[NC31] (-98)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.820/B.805 クラッチ:990 チョーク:790
2,500
取扱い終了
返品不可
23664646JB135CH10CB223S((MC40) FTR223 [MC34][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895
1,980
取扱い終了
返品不可
23664655JB301CH10XJR400/R/S(01-07(4HME-L)/93-97(4HM1-4HM7)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850 *-94 4HM1/4HM2はチョーク不要
2,420
取扱い終了
返品不可
23664664JB321CH10XVS250 DRAGSTAR[ドラッグスター](-07(VG02J)/08-(VG05J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.885/B.885 クラッチ:1140 チョーク:870 *VG05Jは適合未確認
1,760
取扱い終了
返品不可
23664673JB304CH10XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) XJR1200(94-96(4KG)/07-09(RP17J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*XJR1300(00~06 PR03J 07-09 PR17J):07-は不要 スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 *XJR1200/R(94-96 4KG)/XJR1300(98-99 PR01J):94(4KG1)は不要 スロットル:A.930/B.975 チョーク:930
2,640
取扱い終了
返品不可
23664682JB130CH15CBR400F((NC17)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.770/B.760 クラッチ:970 チョーク:800
2,200
取扱い終了
返品不可
23664698JB103CH20JADE[ジェイド]((MC23)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.725/B.725 クラッチ:890 チョーク:710
1,980
取扱い終了
返品不可
23664707JB301CH20XJR400/R/S(01-07(4HME-L)/93-97(4HM1-4HM7)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.930/B.955 クラッチ:990 チョーク:850 *-94 4HM1/4HM2はチョーク不要
2,420
取扱い終了
返品不可
23664716JB329CH20XVS1100[VP10J ドラッグスター] (01-08) XVS1100A[VP13J ドラッグスタークラシック](01-08)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(ドラッグスター1100クラシック) スロットル:A.1080/B:1090 クラッチ:1180 チョーク:1035 *01-ドラッグスター1100と共通 / *01-ドラッグスター1100クラシックと共通 *(ドラッグスター1100 ) スロットル:A.1030/B.1050 クラッチ:1140 チョーク:1035
3,960
取扱い終了
返品不可
23664725JB305CH20XJ400/D/Z/ZS/ZE[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905 クラッチ:1055 チョーク:925
2,530
取扱い終了
返品不可
23664734JB024CH30BALIUS[バリオス][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.750 クラッチ:945 チョーク:695
2,420
取扱い終了
返品不可
23664743JB108CH30CB400SF[NC31] (-98)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.820/B.805 クラッチ:990 チョーク:790
2,500
取扱い終了
返品不可
23664752JB130CH30CBR400F((NC17)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.770/B.760 クラッチ:970 チョーク:800
2,200
取扱い終了
返品不可
23664768JB305CH30XJ400/D/Z/ZS/ZE[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905 クラッチ:1055 チョーク:925
2,530
取扱い終了
返品不可
23664777JB003CH05ZEPHYR1100[ゼファー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905/B.840 チョーク:865
2,750
取扱い終了
返品不可
23664786JB005CH05ZRX400 ZRX400-2[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790
2,420
取扱い終了
返品不可
23664795JB006CH05ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.840/B.815 チョーク:810
2,750
取扱い終了
返品不可
23664804JB009CH05ZZR1100[C型] ZZR1100[D型][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.760 チョーク:725
2,750
取扱い終了
返品不可
23664813JB011CH05GPZ900R NINJA[ニンジャ](87-01)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.865/B.805 チョーク:820
2,750
取扱い終了
返品不可
23664822JB024CH05BALIUS[バリオス][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.750 クラッチ:945 チョーク:695
2,420
取扱い終了
返品不可
23664838JB135CH05CB223S((MC40) FTR223 [MC34][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(FTR223) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895 *(CB223S) スロットル:A.930/B.950 クラッチ:1060 チョーク:895
1,980
取扱い終了
返品不可
23664847JB304CH05XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) XJR1200(94-96(4KG)/07-09(RP17J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*XJR1300(00~06 PR03J 07-09 PR17J):07-は不要 スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 *XJR1200/R(94-96 4KG)/XJR1300(98-99 PR01J):94(4KG1)は不要 スロットル:A.930/B.975 チョーク:930
2,640
取扱い終了
返品不可
23664856JB001CH10ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(ゼファー750/RS) スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *(ゼファー400/ゼファー400x) スロットル:A.850/B.795 クラッチ:1065 チョーク:840 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通
2,640
取扱い終了
返品不可
23664865JB102CH10CB400FOUR[NC36] (97-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル;A.930/B.935 クラッチ:1000 チョーク:920
2,200
取扱い終了
返品不可
23664874JB103CH10JADE[ジェイド]((MC23)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.725/B.725 クラッチ:890 チョーク:710
1,980
取扱い終了
返品不可
23664883JB105CH10CBX400F((NC07)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A1005/B.995 クラッチ:1130 チョーク:800
2,500
取扱い終了
返品不可
23664892JB111CH10CB750F[RC04] ((FZ/FA/FB/FC)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1055/B.1035 クラッチ:1250 チョーク:880 *FZ・FA・FB・FC使用可能 *ボルドール/インテグラ使用 使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23664908JB114CH10HORNET250[ホーネット]((MC31)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.795/B.790 クラッチ:900 チョーク:770
2,640
取扱い終了
返品不可
23664917JB117CH10GB250[クラブマン](90-(MC10-13-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.825/B.800 クラッチ:1010 チョーク:735 *アウター長はGB250(90L型)基準 *95 S型-は表記ロング数より-25
2,200
取扱い終了
返品不可
23664926JB153CH10CB750[RC42](92-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.900/B.915 クラッチ:1010 チョーク:910
2,200
取扱い終了
返品不可
23664935JB305CH10XJ400/D/Z/ZS/ZE[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.905 クラッチ:1055 チョーク:925
2,530
取扱い終了
返品不可
23664944JB312CH10XV250/S VIRAGO[ビラーゴ](88-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(XV250ビラーゴ(88-)) スロットル:A.805/B.810 クラッチ:1140 チョーク:955 *88- フラットハンドル車 基準 / *アップハンドル(30DM2.4.6.8.A.C.D.F)は表記よりスロットル-70 クラッチ-130 チョーク100
1,650
取扱い終了
返品不可
23664953JB329CH10XVS1100[VP10J ドラッグスター] (01-08) XVS1100A[VP13J ドラッグスタークラシック](01-08)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(ドラッグスター1100クラシック) スロットル:A.1080/B:1090 クラッチ:1180 チョーク:1035 *01-ドラッグスター1100と共通 / *01-ドラッグスター1100クラシックと共通 *(ドラッグスター1100 ) スロットル:A.1030/B.1050 クラッチ:1140 チョーク:1035
3,960
取扱い終了
返品不可
23664962JB412CH10INAZUMA400[イナズマ]((GK7BA)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.885/B.875 クラッチ:1060 チョーク:820
3,080
取扱い終了
返品不可
23664978JB413CH10GSX400 IMPULSE[インパルス](05-(GK7CA)/94-99(GK79A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(GSX400インパルス(05-)) スロットル:A.905/B.895 クラッチ:1060 チョーク:844 *(GSX400インパルス/S(94-99)) スロットル:A.960/B.925 クラッチ:1060 チョーク:844 *GK79A/GSX400インパルス(94-)と共通
3,000
取扱い終了
返品不可
23664987JB430CH10BANDIT250/N/V/VZ[バンディット](95-(GJ77A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.800/B.770 クラッチ:930 チョーク:800
2,640
取扱い終了
返品不可
23664996JB435CH10BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-(GK7AA)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.780/B.755 クラッチ:960 チョーク:785
2,640
取扱い終了
返品不可
23665005JB104CH15CB400SS[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.895 クラッチ:1050 チョーク:825
2,860
取扱い終了
返品不可
23665014JB429CH15BANDIT250/N/V/VZ[バンディット](-94(GJ74A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.770 クラッチ:1000 チョーク:750
3,000
取扱い終了
返品不可
23665023JB434CH15BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744
2,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23664646
2021-05-13
用途: チョークワイヤー延長

バイクのツーリング時の運転姿勢を楽にしたくてハンドル位置を上と手前に1インチずつ移動しました。その際、純正品ではハンドルを左に思いっきり切るとチョークがひかれた状態になるらしくストールしてしまいましたが、この商品に変更して解消されました。この様な商品まで、揃っていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする