曜日別特売

パーキングブレーキワイヤー

パーキングブレーキワイヤー - ALCANhands

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アウター/インナー
ノーマルアウター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23665888JB317PB15MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
4,400
取扱い終了
返品不可
23665897JB126PB10FORZA[MF06] S/ST/T/X (-03)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1535/B.1520 Pブレーキ:1630
3,960
取扱い終了
返品不可
23665906JB155B10MONKEY[AB27][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880
2,420
取扱い終了
返品不可
23665915JB158B10DAX50[AB26](95)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.725 クラッチ:1065
2,970
取扱い終了
返品不可
23665924JB352PB10MAJESTY250[4D9/SG20J:マジェスティ] (07-09(SG20J/4D9)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1650/B.1685 Pブレーキ:2080
4,950
取扱い終了
返品不可
23665933JB438PB10SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
4,180
取扱い終了
返品不可
23665942JB445PB10SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
4,180
取扱い終了
返品不可
23665958JB145PB15FORZA[MF08] X/Z (0407)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
3,960
取扱い終了
返品不可
23665967JB155B15MONKEY[AB27][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880
2,420
取扱い終了
返品不可
23665976JB438PB15SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
4,180
取扱い終了
返品不可
23665985JB445PB15SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
4,180
取扱い終了
返品不可
23665994JB145PB30FORZA[MF08] X/Z (0407)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
3,960
取扱い終了
返品不可
23666003JB438PB30SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
4,180
取扱い終了
返品不可
23666012JB445PB30SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
4,180
取扱い終了
返品不可
23666028JB155B05MONKEY[AB27][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.680 クラッチ:740 ブレーキ:880
2,420
取扱い終了
返品不可
23666037JB317PB10MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
4,400
取扱い終了
返品不可
23666046JB326PB10GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045
4,950
取扱い終了
返品不可
23666055JB326PB15GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マグザム(05-)) スロットル:A.1740B.1750 Pブレーキ:2045 *(グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045
4,950
取扱い終了
返品不可
23666064JB317PB30MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
4,400
取扱い終了
返品不可
23666073JM326PB10GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045
7,700
取扱い終了
返品不可
23666082JM317PB30MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
6,600
取扱い終了
返品不可
23666098JM126PB10FORZA[MF06] S/ST/T/X (-03)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1535/B.1520 Pブレーキ:1630
5,500
取扱い終了
返品不可
23666107JM352PB10MAJESTY250[4D9/SG20J:マジェスティ] (07-09(SG20J/4D9)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1650/B.1685 Pブレーキ:2080
6,380
取扱い終了
返品不可
23666116JM438PB10SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
5,720
取扱い終了
返品不可
23666125JM445PB10SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
5,720
取扱い終了
返品不可
23666134JM145PB15FORZA[MF08] X/Z (04-07)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
5,500
取扱い終了
返品不可
23666143JM326PB15GRAND MAJESTY400[グランドマジェスティ](05-08(SH04J) GRAND MAJESTY250[グランドマジェスティ](04-07(SG15J) MAXAM[マグザム](05(SG17J/SG21J)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マグザム(05-)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045 (グランドマジェスティ250(04-07)) スロットル:A.1740/B.1750 Pブレーキ:2045
7,700
取扱い終了
返品不可
23666152JM438PB15SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
5,720
取扱い終了
返品不可
23666168JM445PB15SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
5,720
取扱い終了
返品不可
23666177JM145PB30FORZA[MF08] X/Z (04-07)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
5,500
取扱い終了
返品不可
23666186JM438PB30SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575
5,720
取扱い終了
返品不可
23666195JM445PB30SKYWAVE400[CK44:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A) SKYWAVE250[CJ44/45/46:スカイウェイブ](TypeS/TypeM(CJ44/CK44A/CJ45A/CJ46A)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1595/B.1560 Pブレーキ:1630
5,720
取扱い終了
返品不可
23666204JM317PB10MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
6,600
取扱い終了
返品不可
23666213JM317PB15MAJESTY250/C[5GM/5SJ:マジェスティ] (00-06(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1600/B.1605 Pブレーキ:1985 *5SJ基準 / *5GMは表記より+25になります
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする