ブレーキワイヤー

ブレーキワイヤー - ALCANhands

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アウター/インナー
ノーマルアウター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23666222JB027B10ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000
3,080
取扱い終了
返品不可
23666238JB115B10APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
2,420
取扱い終了
返品不可
23666247JB120B10GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23666256JB307B10SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666265JB307B15SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666274JB115B20APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
2,420
取扱い終了
返品不可
23666283JB120B20GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23666292JB307B20SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666308JB308B20TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
2,310
取扱い終了
返品不可
23666317JB115B30APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030
2,420
取扱い終了
返品不可
23666326JB131B30JAZZ[ジャズ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170
2,420
取扱い終了
返品不可
23666335JB307B30SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666344JB308B30TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
2,310
取扱い終了
返品不可
23666353JB307B-SSR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666362JB131B10JAZZ[ジャズ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170
2,420
取扱い終了
返品不可
23666378JB308B10TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
2,310
取扱い終了
返品不可
23666387JB120B15GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23666396JB308B15TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
2,310
取扱い終了
返品不可
23666405JB027B20ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000
3,080
取扱い終了
返品不可
23666414JB131B20JAZZ[ジャズ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.730 クラッチ:900 ブレーキ:1170
2,420
取扱い終了
返品不可
23666423JB442B20GS50(05-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920
4,950
取扱い終了
返品不可
23666432JB027B30ESTRELLA/RS/CUSTOM[エストレア](-06)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.960/B.970 クラッチ:1150 ブレーキ:1000
3,080
取扱い終了
返品不可
23666448JB120B30GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23666457JB442B30GS50(05-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920
4,950
取扱い終了
返品不可
23666466JB307B-S5SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
2,500
取扱い終了
返品不可
23666475JB120B05GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
2,640
取扱い終了
返品不可
23666484JB308B05TW200(-99(2JL)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
2,310
取扱い終了
返品不可
23666493JM307B-SSR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
3,850
取扱い終了
返品不可
23666502JM115B10APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300
4,400
取扱い終了
返品不可
23666518JM120B10GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
5,060
取扱い終了
返品不可
23666527JM307B10SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
3,850
取扱い終了
返品不可
23666536JM308B10TW200(-99(2JL)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
4,730
取扱い終了
返品不可
23666545JM115B20APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300
4,400
取扱い終了
返品不可
23666554JM307B20SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用
3,850
取扱い終了
返品不可
23666563JM308B20TW200(-99(2JL)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
4,730
取扱い終了
返品不可
23666572JM115B30APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300
4,400
取扱い終了
返品不可
23666588JM120B30GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
5,060
取扱い終了
返品不可
23666597JM308B30TW200(-99(2JL)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.910/B.910 クラッチ:880 ブレーキ:1180
4,730
取扱い終了
返品不可
23666606JM120B20GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
5,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする