曜日別特売

リアブレーキワイヤー

リアブレーキワイヤー - ALCANhands

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アウター/インナー
ノーマルアウター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23666633JB192RB10ZOOMER[ズーマー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1875 Fブレーキ:1125 Rブレーキ:1855
5,280
取扱い終了
返品不可
23666642JB335RB10MAJESTY125 FI[マジェスティ] MAJESTY125[マジェスティ][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マジェスティ125FI車) スロットル:A.1495 Rブレーキ:2130 *(マジェスティ125 キャブレター車) スロットル:A.1530 Rブレーキ:2130 *FI車と共通 *キャブレター車と共通
3,850
取扱い終了
返品不可
23666658JB192RB15ZOOMER[ズーマー][アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1875 Fブレーキ:1125 Rブレーキ:1855
5,280
取扱い終了
返品不可
23666667JB337RB10MAJESTY250[4HC:マジェスティ] MAJESTY250/SV [5CG:マジェスティ] (95-99(4HC/5CG)[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1565/B.1540 Pブレーキ:2200 *4HC ドラムブレーキ車のみ必要
4,950
取扱い終了
返品不可
23666676JM335RB10MAJESTY125 FI[マジェスティ] MAJESTY125[マジェスティ][アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線*(マジェスティ125 FI車) スロットル:A.1495 Rブレーキ:2130 *(マジェスティ125 キャブレター車) スロットル:A.1530 Rブレーキ:2130 *キャブレター車と共通 / *FI車と共通
5,500
取扱い終了
返品不可
23666685JM337RB10MAJESTY250[4HC:マジェスティ] MAJESTY250/SV [5CG:マジェスティ] (95-99(4HC/5CG)[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線スロットル:A.1565/B.1540 Pブレーキ:2200 *4HC ドラムブレーキ車のみ必要
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする