曜日別特売

3Dレザーマット

3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム3Dレザーマット - ボンフォーム
(1件のレビュー)
仕様ノンスリップ加工、丸洗いOK、丸穴用ストッパー対応材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)合成皮革内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236983526416-31-BK46×60
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
236983686416-31-R46×60
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
236983776416-01-BK48×65
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
236983866416-01-R48×65
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
236983956416-41-BK42×48
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
236984136416-06-BK48×41
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
236984226416-06-R48×41
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
236984386416-08-BK50×45
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
236984476416-08-R50×45
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
236984046416-41-R42×48
オープン
取扱い終了
236984566416-04-BK40×115
オープン
取扱い終了
236984656416-04-R40×115
オープン
取扱い終了
236984746416-05-BK40×125
オープン
取扱い終了
236984836416-05-R40×125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23698386
2018-04-07
用途: 車のフロアーマット
その他業種

フロント席用に使用するため購入いたしましたが、商品が到着するまでサイズに不安がありましたがセットしたところぴったりのサイズであり、裏面に滑り止め加工がしてあるためマットが動くことなく安定感があり非常に満足しています。今度リア席用も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする