快適ナビプラス

快適ナビプラス 佐藤計量器製作所 快適ナビプラス 佐藤計量器製作所 快適ナビプラス 佐藤計量器製作所 快適ナビプラス 佐藤計量器製作所 快適ナビプラス 佐藤計量器製作所 快適ナビプラス 佐藤計量器製作所

快適環境までの温度・湿度の目安値を表示します。(実用新案申請済)
季節性インフルエンザ予防の目安となる絶対湿度を表示します。
熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します。
モードスイッチにてインフルエンザモード、熱中症モードを切り換えできます。
LEDランプとブザー音の警報機能付き。
設置はフック穴を利用して壁掛け、スタンドを利用して卓上の2通りが可能です。

測定範囲温度:0.0~50.0℃、湿度:20~95%RH、絶対湿度:1~65g/m3(演算値)、暑さ指数:0~50℃ (演算値) トラスコ品番823-0860 測定精度温度:±1.0℃(10~40℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度:±5%RH(20~30℃/40~70%rh)、±8%RH(左記以外) 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、絶対湿度:1g/m3、暑さ指数:1℃ 温度センサーサーミスタ 湿度センサー電気抵抗変化型 サンプリング約30秒(表示更新) 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル 内容量1個
注意
※各表示はあくまで空調や体調管理の目安です。直接、熱中症およびインフルエンザを予防するものではありません。
※公的機関から発表される熱中症の「注意」「警戒」とは一致しない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23716778 PC-5500TRH(1051-00)
9,000
8,998
9,898 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする