こんなお得な商品も!

寝袋 厚中綿 洗濯可タイプ
モノタロウ
¥2,290
税込¥2,519
(7)
ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g
質量(g)約1100
使用温度(℃)約12℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)75×185
収納時寸法(cm)Φ22×H38
内容量1個