スタータースイッチソケット 3連

スタータースイッチソケット 3連 カシムラ
(3件のレビュー)

ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。
スイッチ部分にスタータースイッチをイメージしたデザインを採用。
ソケット本体のON/OFFの確認ができるブルー/レッドLEDパイロットランプを採用。
エンジンを切ってもスイッチのON/OFFを記憶するメモリ機能付き。
スイッチ部~ソケット部まで、取り回しがしやすいスマートケーブル採用。
スイッチ部/ソケット部に、ハイクオリティを演出するメッキリング採用。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
スイッチ部に貼り付け・角度調整可能な金属ステー付属。

定格電圧(V)DC12/1口最大6Aまで すべての口合計6Aまで 入力電圧(V)DC12マイナスアース車 ブラック 使用温度範囲(℃)0~35℃ コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:1/ソケット本体~スイッチ:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:96×34×53/リモコン:79×21×28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23735644 KX-191
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23735644
2021-02-28
用途:
車内での使用

サブバッテリーからの使用なので
メイン電源用のスイッチを付けて要する事になりました。

対象商品:
23735644
2020-09-23
用途:
車両電装品の操作
建設業・工事業

今まで 車内で電装品の操作にトグルスイッチを使っていましたが、今回 初めてこの商品を付けました。
なんといっても見た目が「カッコイイ」です。
耐久性はこれから使ってみないと分かりませんが、見た目は大満足です。

対象商品:
23735644
2018-07-17
用途:
使いやすい
サービス業

使いやすく、便利です。コンパクトで使いやすい、感激。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする