曜日別特売

耐圧糸入りカットホース

耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホース - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。

材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237794371367121巻(1m)1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
237794461368121巻(2m)2
オープン
449
494(税込)
当日出荷
237794551369121巻(3m)3
オープン
639
703(税込)
当日出荷
237794641361121巻(5m)5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
237794731363121巻(15m)15
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
237794981366121巻(30m)30
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
237794821365121巻(25m)25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779446
2020-07-23
用途: ベランドの水道に繋ぐ
サービス業

耐久性や耐光性、耐熱、耐寒性などにも優れている様です。今の所、問題ありません。

対象商品 : 23779437
2020-05-18
用途: 除湿器の排水
運輸・通信業

強度がありそうだがしなやかな素材。
非常に扱いやすい。

対象商品 : 23779437
2020-08-21
用途: 水道との接続
飲食業

洗濯機と、水道の接続に使用。
長いものが必要なかったので、長さが選択できるのが良い。
ちょっとビニル臭いかな。

対象商品 : 23779473
2020-07-30
用途: 植栽の水やり
サービス業

消耗品なので安くて助かります。耐久性はどの程度かこれからです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする