曜日別特売

アクアガンS後レバー

アクアガンS後レバー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23779516912-AGRS-KJ-D
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779516
2020-12-21
用途: アイリスの付け替え商品がなくて!助かりました。
その他業種

アイリスの散水機を使用していましたが、アクアガンが壊れました。
あちこちのホームセンターに行きましたが、アイリスの散水用アクアガンのホースとのつなぎ目の合うのがなくて、困っていました。こちらで見付けて良かったです。

対象商品 : 23779516
2018-10-16
用途: 樹木、花への水やり
農・林・水産業

ホースへの取り付けや水の出具合等,とてもよく、使いやすい

対象商品 : 23779516
2018-06-04
用途: 庭先への水やり
サービス業

小型で使い易く、手元での水ON,OFFができ、便利である。また、ホースがねじれないのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする