三友
フラットゴム
耐久性に優れ
丈夫で長持ち!!
用途
ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
内容量
1本
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23787268
HR-1850
約16
約2.5
約4
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
¥739
¥
599
アウトレット
¥659
(税込)
当日出荷
残り1点です
23787234
HR-1908
約16
約0.5
約4
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
23787243
HR-1909
約16
約1.0
約4
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
23787252
HR-1849
約16
約2.0
-
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください