曜日別特売

ダフニー マルチウェイC

ダフニー マルチウェイC - 出光興産

精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。
コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。
淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。

用途工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。使用温度範囲(℃)常温
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
容量(L)
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2402576732C1缶(200L)30.76工作機械(ASTM)L0.5200238
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240257852201缶(200L)220.6工作機械(ASTM)L2.5200278
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411872150C1缶(20L)150摺動面(ASTM)L2.520278
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49411888150C1缶(200L)150摺動面(ASTM)L2.5200278
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2402577668C1缶(200L)66.96工作機械(ASTM)L1.0200226
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2402586432C1缶(20L)30.76工作機械(ASTM)L0.520238
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025873220C1缶(20L)220.6工作機械(ASTM)L2.520278
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4941186368C1缶(20L)66.96摺動面(ASTM)L1.020226
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする