曜日別特売

マルチメディアヘッドホン

マルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライ
(1件のレビュー)

先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。

適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)質量(g)約58(ケーブル含む)形式ダイナミック型27mm(ステレオ)ケーブル長(m)約2周波数特性20~20000Hzアズワン品番64-0880-32プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421005MM-HP208N
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421005
2021-09-29
用途: 電子ピアノに使用
その他業種

軽くて圧迫感もないので良いです。安価なので気軽に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする