ダイキン潤滑機設
T11形ボールチェックバルブ(正)
最高使用圧力(MPa)
21
材質(本体)
快削黄銅
寸法A(mm)
22
ねじの種類
R/Rc
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
25.4
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204775
T11-2
1/4
55
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204784
T11-3
3/8
56
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください