ダイキン潤滑機設
T605形座金付配管バンド
材質
(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ径(Φmm)
列数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204985
T605-A1
6
1
22
-
0
40
3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
24204994
T605-A2
6
2
28
-
6
40
3
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205003
T605-A3
6
3
58
40
12
62
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205012
T605-A4
6
4
66
48
18
70
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205028
T605-B1
8
1
25
-
0
40
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
24205037
T605-B2
8
2
35
-
8
40
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205046
T605-B3
8
3
66
48
16
70
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205055
T605-B4
8
4
74
56
24
78
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24205064
T605-D1
10
1
29
-
0
40
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205073
T605-D2
10
2
66
48
10
70
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205082
T605-D3
10
3
74
56
20
78
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205098
T605-D4
10
4
80
62
30
84
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください